Références
SKF :Z 213
Rubix :0301-4013448
Fabricant :30431
EAN :7316571351209

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 213 20 UNITES = 1 BTE UE20 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Ensemble de plaques d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle d'étanchéité |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Série | z |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,72 € HT
/ unité
32,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
