Références
SKF :Z 304
Rubix :0301-4013455
Fabricant :30441
EAN :7316570123227

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 304 50 UNITES = 1 BTE UE50 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Série | z 304 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,00 € HT
/ 50 unités
238,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours