Etanchéité / obturateur SNR PF207
Logement de palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :PF207
Rubix :0302-1025347
EAN :3413529577446

Documents
Détails articles : FLASQUE PF 207 (LA PAIRE) EX 72MSA SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
DIAMETRE DES TROUS DE FIXATION: 10,5 mm; ENTRE-AXE DE FIXATION: 100 mm; HAUTEUR HORS TOUT: 122,2 mm; LARGEUR HORS TOUT: 122,2 mm; MATIERE DU CORPS: FONTE; TYPE: A APPLIQUE;
Informations techniques
Attributs
| Type | flasque pf 207 (la paire) ex 72msa snr |
|---|---|
| Série | pf200 |
| Matière | tôle d'acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,43 € HT
/ paire
10,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours