Références
SKF :FS 970
Rubix :0301-1031174
Fabricant :63166
EAN :7316570392548

Détails articles : FEUTRE FS 970 SKF
Pour compléter ses roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous à encoches.
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | feutre fs 970 skf |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13,5 mm |
| Largeur | 14,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,15 € HT
/ unité
85,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h