Etanchéité / obturateur SKF ASNH 217

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :ASNH 217
Rubix :0301-1020532
Fabricant :607
EAN :7316577654809
DISQUE D'OBTURATION ASNH 217 SKF

Résumé technique

Typedisque d'obturation asnh 217 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE D'OBTURATION ASNH 217 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en polypropylène, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 05 à 32. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supporte des températures pouvant atteindre 110 °C. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.

Applications

Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.

Informations techniques


Attributs
Typedisque d'obturation asnh 217 skf
Diamètre extérieur122,5 mm
Largeur24 mm
Sérieasnh
Matièrematériau synthétique
14,81 HT
/ unité
17,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours