Références
SKF :ECB 504
Rubix :0301-1465224
EAN :07316577863874

Détails articles : COUVERCLE,CAPOT,CART ECB 504
Insert bearings (SKF Y-bearings) are based on sealed deep groove ball bearings in the 62 and 63 series, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a specific locking device, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ils présentent une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supportent des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils sont faciles à installer et économiques. La plupart des paliers complets à billes peuvent recevoir des couvercles d'obturation spécialement conçus.
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle,capot,cart ecb 504 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 54,7 mm |
| Diamètre extérieur | 57,6 mm |
| Largeur | 34,5 mm |
| Série | ecb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,49 € HT
/ unité
7,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours