Raccord rapide hydraulique Eaton IA0090714
About taraudé I900 ISO 6150 série B DN 8 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :IA0090714
Rubix :6124-2015902
Fabricant :IA0090714
Documents
Détails articles : RACCORD MALE TARAUDE 1/4 BSPP ACIER 8MM
Pression de service maxi : 20 bar. Température d'utilisation : de - 20 °C à + 100 °C. Filetage cylindrique (G), filetage conique (R).
Informations techniques
Attributs
| Type | taraudé |
|---|---|
| Matière | acier 8mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,81 € HT
/ unité
40,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
