Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VACC-S18-35-A1-3A

Bobine

Voir les informations techniques

Références

Festo :VACC-S18-35-A1-3A
Rubix :0326-2569383
Fabricant :562909
EAN :4052568210540
BOBINE VACC-S18-35-A1-3A

Résumé technique

Typebobine de solénoïde

Détails articles : BOBINE VACC-S18-35-A1-3A


bobine VACC-S18-35-A1-3A pour système d'induit F10, schéma de branchement de type A, selon EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz. Mode d'actionnement=électrique, Position de montage=indifférent, Affichage de la position de commutation=non, Facteur de marche=100 %, Classe d'isolement=H

Informations techniques


Attributs
Typebobine de solénoïde
209,34 € HT
/ unité
251,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours