Composants pneumatiques - Accessoire SMC SX7000-16-2A

Accessoire pour SX7000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SX7000-16-2A
Rubix :0338-2087399
Fabricant :SX7000-16-2A
EAN :3618036197921
ACCESSOIRE SX7000-16-2A
Résumé technique
Typeaccessoire sx7000
Documents

Détails articles : ACCESSOIRE SX7000-16-2A


La conception unique de la série SX combine deux ensembles de solénoïdes (lors de l'utilisation d'une double bobine 5/2 ou 5/3) du même côté de la vanne, avec des orifices opposés, permettant une réduction de l'encombrement plus importante et un accès simplifié au câblage. La série de vannes SX est disponible avec de nombreuses options d'embase ce qui permet une installation plus facile et améliore le fonctionnement.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire sx7000
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,93 HT
/ unité
10,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours