Composants pneumatiques - Accessoire SMC SV2000-38-1FA

Accessoire pour SV2000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SV2000-38-1FA
Rubix :0338-2050148
Fabricant :SV2000-38-1FA
ACCESSOIRE EMBASE SV2000-38-1FA

Résumé technique

Typeaccessoire sv2000

Documents

Détails articles : ACCESSOIRE EMBASE SV2000-38-1FA


La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire sv2000
34,74 € HT
/ unité
41,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours