Composants pneumatiques - Accessoire SMC KNS-R02-100-4
Buse série KN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KNS-R02-100-4
Rubix :0338-2091230
Fabricant :KNS-R02-100-4
EAN :3618036072785
Documents
Détails articles : BUSE KNS-R02-100-4
Avec la sortie des buses et des manomètres de la série KN, entre 30 et 90% de la consommation en air requise par les buses actuelles peuvent être économisés en sélectionnant de façon appropriée la taille et le modèle de ces nouvelles buses. De nombreux modèles de buses sont disponibles avec des tubes en nylon, polyamide, en cuivre souple ou en OST. La gamme de diamètres s'étend de 4 à 20 mm.
Buse serie kn
Informations techniques
Attributs
| Type | buse kns-r02-100-4 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,61 € HT
/ unité
18,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h