Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXS-AS12-X11

Accessoire pour MXS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXS-AS12-X11
Rubix :0338-2048985
Fabricant :MXS-AS12-X11
EAN :3618036341607
BUTEE MXS-AS12-X11

Résumé technique

Typeaccessoire mxs

Documents

Détails articles : BUTEE MXS-AS12-X11


Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire mxs
65,48 € HT
/ unité
78,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours