Amortisseur Festo DYSW-4-6-Y1F

Amortisseur DYSW

Voir les informations techniques

Références

Festo :DYSW-4-6-Y1F
Rubix :0326-2572002
Fabricant :548070
EAN :4052568093198
AMORTISSEUR DYSW-4-6-Y1F

Résumé technique

Détails articles : AMORTISSEUR DYSW-4-6-Y1F


Amortisseur DYSW-4-6-Y1F auto-ajustable, avec caractéristique progressive. Taille=4, Course=6 mm, Amortissement=(* autoréglable, * Caractéristique Soft), Position de montage=indifférent, Détection de position=sans

Informations techniques


Attributs
Filetagem6x0.5
Course du cylindre6 mm
Énergie maximale absorbée par cycle7 nm
108,01 € HT
/ unité
129,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours