Gant manipulation fine Honeywell RGT888T7, Taille : 07 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Abratex light grip
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :RGT888T7
Rubix :1821-6008088
EAN :3603835305394




Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT POLY/COT RGT 888 T7 PICOTS VERTS UE10 RIBY
Gant tricoté polyamide / coton. Fil polyamide à l’extérieur, vanisé coton. Coton intérieur ralentissant la sudation et augmentant le confort. Jauge 13.
Norme : EN388_224X
Norme : EN388_224X
Points forts
Le mélange des 2 fibres polyamide et coton assure une meilleure résistance à l'abrasion et à la coupure.
Applications
Montage, assemblage, démoulage de pièces en plastique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | polyamide / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,80 € HT
/ 10 paires
47,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h