Références
Fein :69903042000
Rubix :0140-5300950
EAN :4014586283692
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 150X2000 GRAIN 40 R (X10)
Abrasif R. La meilleure bande abrasive du marché, avec une durée de vie et un rendement supérieur. Recommandée pour les aciers inoxydables et fortement alliés. Toile polyester très épaisse, liant en résine synthétique avec corindon zircon. Revêtement supplémentaire pour le refroidissement pendant le ponçage. 150 x 2 000 mm
Grain: 40|Condit.: 10 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 150 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,68 € HT
/ lot
508,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

