Références
3M :112095
Rubix :0069-0625447
Fabricant :7000000730
EAN :0048011016610

Résumé technique
| Diamètre extérieur | 152,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
Détails articles : ROUE ABR. ENROULEE SCOTCH-BRITE LD-WL 150X25X25MM GR.SF T.7S F
Roue d’ébavurage, grain carbure de silicium. Disponible en grains : A Moyen, S Fin et en densités 7 ou 8. Existe en diamètres 150, 200 et 300, pour les épaisseurs disponibles nous consulter.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 152,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
| Vitesse maxi | 6000 rpm |
| Type | roue abrasive enroulée d’ébavurage |
| Epaisseur | 25,4 mm |
| Matériau abrasif | carbure de silicium |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,75 € HT
/ 3 unités
558,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours