Clé de serrage Facom 98B.14
98B - Clés à douille en "T" avec poignée coulissante métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :98B.14
Rubix :0139-5169929
EAN :3148518025058



Documents
Détails articles : CLE DOUILLE EN T 14MM 98B.14
La gamme 98B de clés métriques à douille en T avec poignée coulissante de Facom est spécialement conçue pour serrer ou desserrer rapidement et avec puissance.
Caractéristiques :
Avec sa poignée coulissante intégrée, la gamme 98B se distingue par une conception pensée pour allier contrôle et polyvalence. La poignée coulissante est équipée d’une rainure de blocage en position centrale, permettant une rotation fluide entre les doigts pour des approches rapides. En position extrême, la tige offre un effet de bras de levier, idéal pour desserrer des fixations résistantes ou travailler dans des zones confinées. Leur finition chromée satinée apporte non seulement une meilleure résistance à la corrosion, mais également un confort visuel et tactile lors de l’utilisation (évite les éblouissements.). La douille à six pans assure un ajustement précis et sécurisé sur l’écrou ou le boulon, réduisant le risque de glissement.
Spécifications :
- Tailles : métriques.
- Dimensions disponibles : 8, 10, 12, 13 ou 14.
- Type de douille : 6 pans.
- Présentation : finition chromée satinée.
- Poignée coulissante avec rainure de blocage centrale.
- Longueur totale (L) : de 235 mm à 260 mm selon modèle.
- Garantie à vie
Normes
Ces clés à douille respectent les normes suivantes :
- ISO 1711-1 : valeurs minimales de dureté Rockwell et de résistance à la torsion pour les clés de serrage et les douilles à main.
- ISO 2236 : dimensions extérieures maximales des têtes.
- ISO 691 : tolérances d'ouverture de clés et d'embouts de serrage pour boulonnerie à cotes métriques.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels dans les ateliers, garages, usines et chantiers avec une expertise centenaire dans l’outillage à main. La marque est reconnue pour ses innovations constantes et sa capacité à développer des outils adaptés à chaque métier nécessitant précision et robustesse. Présente dans plus de 100 pays, Facom a su s’imposer comme une référence mondiale en alliant tradition et performance. Avec une garantie à vie sur une grande partie de ses produits depuis 1952, Facom incarne la fiabilité et la durabilité. L’entreprise mise sur l’innovation et la qualité pour offrir aux mécaniciens, électriciens, artisans et techniciens de maintenance des solutions conçues pour durer.
Caractéristiques :
Avec sa poignée coulissante intégrée, la gamme 98B se distingue par une conception pensée pour allier contrôle et polyvalence. La poignée coulissante est équipée d’une rainure de blocage en position centrale, permettant une rotation fluide entre les doigts pour des approches rapides. En position extrême, la tige offre un effet de bras de levier, idéal pour desserrer des fixations résistantes ou travailler dans des zones confinées. Leur finition chromée satinée apporte non seulement une meilleure résistance à la corrosion, mais également un confort visuel et tactile lors de l’utilisation (évite les éblouissements.). La douille à six pans assure un ajustement précis et sécurisé sur l’écrou ou le boulon, réduisant le risque de glissement.
Spécifications :
- Tailles : métriques.
- Dimensions disponibles : 8, 10, 12, 13 ou 14.
- Type de douille : 6 pans.
- Présentation : finition chromée satinée.
- Poignée coulissante avec rainure de blocage centrale.
- Longueur totale (L) : de 235 mm à 260 mm selon modèle.
- Garantie à vie
Normes
Ces clés à douille respectent les normes suivantes :
- ISO 1711-1 : valeurs minimales de dureté Rockwell et de résistance à la torsion pour les clés de serrage et les douilles à main.
- ISO 2236 : dimensions extérieures maximales des têtes.
- ISO 691 : tolérances d'ouverture de clés et d'embouts de serrage pour boulonnerie à cotes métriques.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels dans les ateliers, garages, usines et chantiers avec une expertise centenaire dans l’outillage à main. La marque est reconnue pour ses innovations constantes et sa capacité à développer des outils adaptés à chaque métier nécessitant précision et robustesse. Présente dans plus de 100 pays, Facom a su s’imposer comme une référence mondiale en alliant tradition et performance. Avec une garantie à vie sur une grande partie de ses produits depuis 1952, Facom incarne la fiabilité et la durabilité. L’entreprise mise sur l’innovation et la qualité pour offrir aux mécaniciens, électriciens, artisans et techniciens de maintenance des solutions conçues pour durer.
Points forts
- Poignée coulissante ergonomique offrant un contrôle précis et un gain de temps lors des serrages rapides.
- Conception robuste permettant un usage intensif sans compromis sur la durabilité.
- Douille 6 pans garantissant un contact ferme et sécurisé avec l’écrou ou le boulon.
- Polyvalence d’utilisation grâce à la combinaison entre rotation fluide et bras de levier puissant.
- Conception robuste permettant un usage intensif sans compromis sur la durabilité.
- Douille 6 pans garantissant un contact ferme et sécurisé avec l’écrou ou le boulon.
- Polyvalence d’utilisation grâce à la combinaison entre rotation fluide et bras de levier puissant.
Applications
La gamme 98B est idéale pour les opérations de serrage et desserrage nécessitant à la fois rapidité et puissance. Elle trouve sa place dans les ateliers de mécanique automobile, les environnements industriels, les travaux de maintenance et les interventions sur chantiers. Grâce à la poignée coulissante, elle s’adapte parfaitement aux situations où l’espace est limité, tout en permettant d’exercer une force accrue sur les fixations difficiles. Ces clés à douille sont utilisées aussi bien par les mécaniciens que par les techniciens de maintenance, les artisans et les professionnels de l’industrie.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 14 |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Type | clé à douille |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,00 € HT
/ unité
36,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours