Jeu de clés mâles Wera 05024460001, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 9

Jeu de clés mâles Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05024460001
Rubix :4727-5540629
Fabricant :05024460001
EAN :4013288193520
967/9 TX XL 1 JEU DE CLES MALES COUDEES TORX, VERSION LONGUE, 9

Résumé technique

Nombre d'éléments9
Empreinteprofil torx

Documents

Détails articles : 967/9 TX XL 1 JEU DE CLES MALES COUDEES TORX, VERSION LONGUE, 9


Points forts

Jeu de clés mâles coudées Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®. Munies, pour une part d'entre elles, d'une tête sphérique : La sphère terminant le bras long permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion. Sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
Empreinteprofil torx
128,48 € HT
/ jeu
154,18 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours