Jeu de clés mâles Wera 05022102001
Jeu de clés mâles Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05022102001
Rubix :4727-5539473
Fabricant :05022102001
EAN :4013288230171
Documents
Détails articles : 950/9 HEX-PLUS 8 JEU DE CLES COUDEES, SYST. METRIQUE,
Points forts
Les 9 clés coudées chromées avec Hex-Plus empêchant la déformation des vis constituent un assortiment d'outils solide pour les vis à six pans creux. Rangement pratique dans un rack à poser sur la table ou à fixer au mur. Clip intégré au rack pouvant être retiré pour les interventions mobiles. Le rack contient également un astucieux bloc de magnétisation amovible permettant de magnétiser (et démagnétiser) les vis et pointes d'outils ; il n'est donc plus nécessaire de maintenir la vis avec la deuxième main.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,80 € HT
/ jeu
161,76 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours