Clé de serrage Facom 92A.16

92A - Clés en tube coudées métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :92A.16
Rubix :0139-5001934
EAN :3148516629951
CLE TUBE COUDEE 16 - 92A.16 - (UC5)

Résumé technique

Ouverture16
Longueur145 mm
Typeclé à tube
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE TUBE COUDEE 16 - 92A.16 - (UC5)


Les clés en tube coudées métriques Facom 92A sont pensées pour travailler efficacement sur des tiges filetées longues. Un trou de passage permet d'actionner la clé avec une broche.

Caractéristiques :
La gamme de clés à pipe en tube 92A se distingue par sa polyvalence et sa qualité de fabrication. Leur corps creux facilite l’accès aux écrous placés sur des tiges filetées ou dans des zones étroites, offrant ainsi une solution efficace pour des opérations de serrage et de desserrage complexes. Chaque clé intègre un trou de passage permettant l’utilisation des broches 160A, renforçant ainsi la stabilité et le levier lors du travail. Leur présentation chromée satinée n’assure pas seulement une protection contre l’oxydation, mais confère également un aspect professionnel et durable.

Spécifications :
- Unité : métrique.
- Type : clé en tube coudée.
- Forme : clé à pipe.
- Broches compatibles : 160A.1 (4 à 23 mm) et 160A.2 (24 à 30 mm).
- Finition : chromée satinée.
- Matériau : acier haute résistance.
- Longueurs variables selon la dimension (de 95 mm à 195 mm).
- Diamètres intérieurs calibrés pour un ajustement précis.
- Résistance mécanique renforcée pour un usage intensif.
- Garantie : à vie avec échange direct.

Normes :
Ces clés respectent les standards de dimension et de durabilité suivants :
- ISO 2236
- ISO 691

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom est un acteur incontournable de l’outillage professionnel. Présente dans les ateliers, garages, usines et chantiers, la marque est reconnue pour son exigence de qualité et son engagement envers l’innovation. Facom propose une large gamme de solutions couvrant la mécanique, l’électricité, la plomberie, la maintenance industrielle et l’automobile. Avec plus d’un siècle d’expérience et des millions d’outils utilisés dans le monde, Facom s’impose comme un partenaire de confiance pour les professionnels. Son engagement est aussi marqué par une garantie à vie sur ses outils à main, gage de robustesse et de fiabilité.

Points forts

- Accès facilité aux écrous sur tiges filetées longues grâce à la conception tubulaire.
- Compatibilité avec les broches 160A pour une meilleure prise en main et un couple de serrage renforcé.
- Large couverture dimensionnelle de 4 à 30 mm pour une grande polyvalence d’utilisation.
- Garantie à vie, garantissant une tranquillité d’esprit et un investissement durable.

Applications

Les 92A sont idéales pour une utilisation dans les secteurs de la mécanique, de la maintenance industrielle, de la plomberie et de l’automobile. Elles sont particulièrement adaptées aux travaux nécessitant un accès difficile, comme le serrage ou le desserrage d’écrous montés sur de longues tiges filetées.

Informations techniques


Attributs
Ouverture16
Longueur145 mm
Typeclé à tube
Finitionsatin/chrome
11,10 HT
/ unité
13,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h