Jeu de clés mâles Facom 86H.JE7A, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 7
86H - Clés mâles 6 pans sur monture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :86H.JE7A
Rubix :0139-5005474
EAN :3148511262504



Documents
Détails articles : CLE MALE MONTURE 86H.JE7A JEU
Le jeu de clés mâles 6 pans Facom 86H sur monture incarne la solution optimale pour les professionnels exigeants. Sa conception innovante sur monture compacte garantit une portabilité maximale et une prise en main confortable. Résultat : un outil polyvalent, durable et prêt à répondre à toutes les exigences des opérations de serrage.
Caractéristiques :
Le jeu 86H de clés mâles sur monture est conçu pour offrir un compromis idéal entre praticité, confort et performance. Sa monture très compacte permet un transport et un rangement aisés, tout en assurant une organisation parfaite des clés. La prise en main est renforcée par une forme ergonomique permettant une manipulation sans fatigue. Chaque clé est pré-positionnée à 90° pour faciliter le serrage dans les zones difficiles d’accès. La qualité de l’acier au silicium de la série 82H confère à l’ensemble une résistance accrue à l’usure.
Spécifications :
• Type de clés : clés mâles 6 pans
• Format : sur monture compacte
• Matériau des clés : acier au silicium (série 82H)
• Présentation : finition phosphatée
• Position de butée : 90°
Normes :
Ce produit est conforme à la norme ISO 2936, assurant une précision dimensionnelle et des tolérances strictes pour les clés mâles hexagonales.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Caractéristiques :
Le jeu 86H de clés mâles sur monture est conçu pour offrir un compromis idéal entre praticité, confort et performance. Sa monture très compacte permet un transport et un rangement aisés, tout en assurant une organisation parfaite des clés. La prise en main est renforcée par une forme ergonomique permettant une manipulation sans fatigue. Chaque clé est pré-positionnée à 90° pour faciliter le serrage dans les zones difficiles d’accès. La qualité de l’acier au silicium de la série 82H confère à l’ensemble une résistance accrue à l’usure.
Spécifications :
• Type de clés : clés mâles 6 pans
• Format : sur monture compacte
• Matériau des clés : acier au silicium (série 82H)
• Présentation : finition phosphatée
• Position de butée : 90°
Normes :
Ce produit est conforme à la norme ISO 2936, assurant une précision dimensionnelle et des tolérances strictes pour les clés mâles hexagonales.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
• Format monture ultra-compact pour un transport facilité
• Clés pré-positionnées à 90° pour un serrage optimal
• Ergonomie de la prise en main pour réduire la fatigue
• Matériau résistant : acier au silicium durable
• Finition phosphatée anti-corrosion
• Clés pré-positionnées à 90° pour un serrage optimal
• Ergonomie de la prise en main pour réduire la fatigue
• Matériau résistant : acier au silicium durable
• Finition phosphatée anti-corrosion
Applications
Ce jeu de clés est conçu pour les professionnels du bâtiment, de la maintenance industrielle, de l’automobile ou encore de l’équipement mécanique. Il est particulièrement adapté aux opérations de serrage en milieux exigus où la compacité de l’outil fait la différence. Ce jeu conviendra également aux techniciens itinérants grâce à sa facilité de transport et à sa polyvalence.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
| Taille empreinte | 2,5 ;3 ;4 ;5 ;6 ;8 ;10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,77 € HT
/ jeu
34,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h