Clé mâle coudée Facom 83H.9/64, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 95 mm | Finition: Phosphate

83H - Clés mâles longues en pouces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :83H.9/64
Rubix :0139-5001405
EAN :3148511244715
CLE MALE LGUE 9/64 - 83H.9/64 - (UC5)

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte9/64''
Longueur95 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE LGUE 9/64 - 83H.9/64 - (UC5)


La gamme 83H regroupe 16 tailles de clés mâles longues hexagonales en pouces, adaptées aux visseries impériales nécessitant un bras de levier plus important. Fabriquées en acier au silicium, avec une finition phosphate, elles bénéficient de la garantie à vie Facom.

Caractéristiques :
La gamme 83H se compose de clés mâles longues en L dont le bras long augmente le bras de levier et facilite l’application de couples de serrage ou de desserrage plus élevés qu’avec une clé courte. Cette configuration convient aux visseries impériales fortement serrées ainsi qu’aux interventions nécessitant une plus grande amplitude de mouvement.

Fabriquées en acier au silicium, les clés de la gamme offrent une bonne résistance mécanique face aux contraintes de serrage. La finition phosphatée améliore la résistance à l’oxydation.

Spécifications :
- Système d'unités des tailles : inch (impérial)
- Plage de tailles disponibles : 3/64 inch à 9/16 inch (16 références)
- Matériau : acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Forme : clé mâle longue en L
- Garantie : à vie (échange de l’outil)

Dimensions par référence (A = largeur de la tête, H = longueur côté court, L = longueur côté long)
- 83H.3/64 : A 3/64 inch ; H 14 mm ; L 58 mm
- 83H.1/16 : A 1/16 inch ; H 13 mm ; L 62 mm
- 83H.5/64 : A 5/64 inch ; H 16 mm ; L 75 mm
- 83H.3/32 : A 3/32 inch ; H 17 mm ; L 85 mm
- 83H.7/64 : A 7/64 inch ; H 18 mm ; L 90 mm
- 83H.1/8 : A 1/8 inch ; H 20 mm ; L 90 mm
- 83H.9/64 : A 9/64 inch ; H 22 mm ; L 95 mm
- 83H.5/32 : A 5/32 inch ; H 25 mm ; L 100 mm
- 83H.3/16 : A 3/16 inch ; H 28 mm ; L 115 mm
- 83H.7/32 : A 7/32 inch ; H 32 mm ; L 135 mm
- 83H.1/4 : A 1/4 inch ; H 32 mm ; L 140 mm
- 83H.5/16 : A 5/16 inch ; H 36 mm ; L 150 mm
- 83H.3/8 : A 3/8 inch ; H 38 mm ; L 170 mm
- 83H.7/16 : A 7/16 inch ; H 42 mm ; L 180 mm
- 83H.1/2 : A 1/2 inch ; H 45 mm ; L 190 mm
- 83H.9/16 : A 9/16 inch ; H 56 mm ; L 215 mm

Normes :
- Label Origine France Garantie

Points forts

- La longueur du bras augmente le bras de levier et réduit l’effort nécessaire au serrage ou au desserrage.
- L'acier au silicium phosphaté associe résistance mécanique et protection de surface, limitant l'usure prématurée
- La garantie à vie par échange apporte une solution de remplacement en cas de casse ou de défaut.

Applications

La gamme 83H de clés coudées s'adresse aux interventions sur les équipements à visseries impériales nécessitant un couple de serrage et desserrage élevé : machines outils, installations hydrauliques, pompes, compresseurs, équipements industriels importés ou matériels de maintenance plus anciens. Ces configurations se rencontrent dans des secteurs tels que la maintenance industrielle lourde, la pétrochimie, la construction de machines spéciales ou encore l'entretien d'équipements agricoles et de travaux publics.

Le bras long améliore le levier disponible, tandis que le côté court permet les interventions dans les zones plus contraintes.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte9/64''
Longueur95 mm
Finitionphosphate
2,07 HT
/ unité
2,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h