Tournevis isolé Wera 05057490001
Tournevis isolé Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05057490001
Rubix :4727-5540109
Fabricant :05057490001
EAN :4013288229700
Documents
Détails articles : 837 I RA MANCHE KRAFTFORM AVEC FONCTION CLIQUET, 9X115 MM
Points forts
Porte-embouts pour lames interchangeables VDE Wera Kraftform Kompakt avec cliquet à fine denture (40 dents / angle de reprise de 9°) intégré dans le manche. Le cliquet accélère le vissage sans qu'il faille désengager et repositionner l'outil. Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail agréable. Le système manche/lames interchangeables permet un changement ultrarapide de la lame nécessaire et par conséquent de nombreuses applications.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,48 € HT
/ unité
168,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours