Tournevis Wera 05051205001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 232 mm | Longueur de la lame: 120 mm

Tournevis Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05051205001
Rubix :4727-5539792
Fabricant :05051205001
EAN :4013288012272
812/1 PORTE-EMBOUTS, AVEC PUISSANT AIMANT PERMANENT,

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte1/4 in
Longueur de la lame120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 812/1 PORTE-EMBOUTS, AVEC PUISSANT AIMANT PERMANENT,


Points forts

Porte-embouts haute qualité, avec puissant aimant permanent assurant aux embouts un maintien à toute épreuve. Manche Kraftform multicomposants pour un travail ergonomique agréable. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte1/4 in
Longueur de la lame120 mm
Longueur232 mm
Finitionchromé
75,41 € HT
/ unité
90,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours