Clé dynamométrique Stahlwille 721/30 QUICK, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 60 N.m | Couple de serrage, maximum: 300 N.m
721 Quick Series Clé dynamométrique standard MANOSKOP® à cliquet fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :721/30 QUICK
Rubix :K642-5288605
Fabricant :50204030
EAN :4018754268948





Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 300 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE DECLENCHEMENT 721/30QUICK
Points forts
Déclenchement
pas besoin de remettre à "0" car l'élément de mesure n'est sollicité que pendant le processus de serrage
Réglage rapide par levier de serrage facile à utiliser dans la poignée
Elément de réglage ergonomique et antidérapant avec cavité pour le pouce
Loupe intégrée dans la fenêtre de lecture
Poignée à bille optimisée pour un travail sans fatigue
Double signal d'arrêt
Double échelle N m / ft lb
Une charge supplémentaire après le déclenchement ou des charges dans le sens inverse de la fonction, par ex.B. avec des vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
Le boîtier robuste en acier tubulaire protège toutes les parties sensibles
Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl® no. 7794 ou le système de calibrage no. 7706. Réajustement sans démontage
Certificat selon DIN EN ISO 6789-2 : 2017
Ecart d'affichage ± 4%.
pas besoin de remettre à "0" car l'élément de mesure n'est sollicité que pendant le processus de serrage
Réglage rapide par levier de serrage facile à utiliser dans la poignée
Elément de réglage ergonomique et antidérapant avec cavité pour le pouce
Loupe intégrée dans la fenêtre de lecture
Poignée à bille optimisée pour un travail sans fatigue
Double signal d'arrêt
Double échelle N m / ft lb
Une charge supplémentaire après le déclenchement ou des charges dans le sens inverse de la fonction, par ex.B. avec des vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
Le boîtier robuste en acier tubulaire protège toutes les parties sensibles
Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl® no. 7794 ou le système de calibrage no. 7706. Réajustement sans démontage
Certificat selon DIN EN ISO 6789-2 : 2017
Ecart d'affichage ± 4%.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 300 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Longueur | 553 mm |
| Poids | 1,65 kg |
| Type | 721/30 quick |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
861,58 € HT
/ unité
1 033,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours