Clé de serrage Facom 59TX.6X8

59TX - Clés à oeil droites profil Torx®

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :59TX.6X8
Rubix :0139-5001879
EAN :3148511139653
CLE OEIL TORX E6X E8 59TX.6X8
Résumé technique
Ouverturee6xe8
Longueur113 mm
Typeclé à œil
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CLE OEIL TORX E6X E8 59TX.6X8


59TX - Clés à oeil droites profil Torx®
- Clés à oeil droites profil Torx® : idéales dans les endroits où l'accès en hauteur est limité et/ou impossible avec un cliquet + douille.
- Angle de reprise de 30° par retournement de la clé grâce au brochage spécial.
- Dimensions Torx : de E6 à E24.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Ouverturee6xe8
Longueur113 mm
Typeclé à œil
Finitionsatin/chrome
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,39 HT
/ unité
16,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours