Clé de serrage Facom 57L.3/8x7/16
57L - Clés polygonales longues contrecoudées inclinées 15° pouces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :57L.3/8x7/16
Rubix :0139-5279892
EAN :3662424023927

Documents
Détails articles : CLE POLY LONGUE 15DG 3/8X7/16 57L.3/8X7/16
57L - Clés polygonales longues contrecoudées inclinées 15° pouces
- Clés polygonales longues parois fines contrecoudées 15°.
- Parois fines et profil long pour une accessibilité maximale.
- Clés utilisées en assemblage et maintenance moteurs.
- Œil 12 pans à profil OGV pour un serrage puissant.
- Dimensions en pouces : de 7/32 à 7/8.
- Présentation : phosphatée noire.
- Clés polygonales longues parois fines contrecoudées 15°.
- Parois fines et profil long pour une accessibilité maximale.
- Clés utilisées en assemblage et maintenance moteurs.
- Œil 12 pans à profil OGV pour un serrage puissant.
- Dimensions en pouces : de 7/32 à 7/8.
- Présentation : phosphatée noire.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 3/8x7/16 |
|---|---|
| Longueur | 276,4 mm |
| Type | clé polygonale |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,18 € HT
/ unité
72,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
