Lames de scie Virax 046002, Longueur: 150 mm

5 Lames 8A12D/''Lg6''

Voir les informations techniques
Références
Virax :046002
Rubix :0152-5258981
EAN :3521740460024
LAME 8A12DL6 0460 02 LOT DE 5
Résumé technique
Longueur150 mm

Détails articles : LAME 8A12DL6 0460 02 LOT DE 5


Lames haute performance permettant les coupes de biais. Lames adaptables sur la majorité des scies sabres existant sur le marché.* emmanchement 12,7 mm.** emmanchement 20 mm.

Points forts

7 références pour chaque type d'utilisation.
Emmanchement 12,7 mm, lames adaptables à la majorité des scies sabres existant sur le marché.

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,80 HT
/ lot
63,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours