Lames de scie Virax 046004, Longueur: 150 mm

5 Lames 14D/''Lg6''

Voir les informations techniques

Références

Virax :046004
Rubix :0152-5259012
EAN :3521740460048
LAME 14 D/LG6 0460 04 LOT DE 5

Résumé technique

Longueur150 mm

Détails articles : LAME 14 D/LG6 0460 04 LOT DE 5


Lames haute performance permettant les coupes de biais. Lames adaptables sur la majorité des scies sabres existant sur le marché.* emmanchement 12,7 mm.** emmanchement 20 mm.

Points forts

7 références pour chaque type d'utilisation.
Emmanchement 12,7 mm, lames adaptables à la majorité des scies sabres existant sur le marché.

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
51,66 HT
/ lot
61,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.