Clé de serrage Facom 46.8AVSE
46.AVSE - Clés à fourche isolées 1000 Volts série VSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :46.8AVSE
Rubix :0139-5000820
EAN :3148511054932



Documents
Détails articles : CLE FOURCHE 46.ISOLEE 8MM 46.8AVSE
La série 46.AVSE de FACOM regroupe des clés à fourche isolées 1000 volts, conçues pour garantir une sécurité maximale lors des interventions sur des installations électriques.
Caractéristiques :
Chaque clé de la gamme est dotée d’une isolation avec code couleur « sécurité » permettant une identification rapide. La conception est adaptée pour résister à une tension jusqu’à 1000 volts, offrant une protection fiable pour les opérateurs. Légères et ergonomiques, ces clés assurent un confort d’utilisation même lors de travaux prolongés. Elles sont conçues pour répondre aux besoins des environnements électriques professionnels et assurer une prévention optimale contre les risques d’électrocution.
Spécifications :
• Tension maximale d’utilisation : 1000 V
• Dimensions disponibles : de 8 à 21 mm
• Hauteur : de 22 à 50 mm
• Largeur de la tête : de 22 à 50 mm
• Longueur : de 105 à 185 mm
• Matériau : métal
Normes :
• IEC 60900 : Norme internationale pour les outils isolés utilisés sous tension
• ISO 4229 : Dimensions des clés à fourche
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
Chaque clé de la gamme est dotée d’une isolation avec code couleur « sécurité » permettant une identification rapide. La conception est adaptée pour résister à une tension jusqu’à 1000 volts, offrant une protection fiable pour les opérateurs. Légères et ergonomiques, ces clés assurent un confort d’utilisation même lors de travaux prolongés. Elles sont conçues pour répondre aux besoins des environnements électriques professionnels et assurer une prévention optimale contre les risques d’électrocution.
Spécifications :
• Tension maximale d’utilisation : 1000 V
• Dimensions disponibles : de 8 à 21 mm
• Hauteur : de 22 à 50 mm
• Largeur de la tête : de 22 à 50 mm
• Longueur : de 105 à 185 mm
• Matériau : métal
Normes :
• IEC 60900 : Norme internationale pour les outils isolés utilisés sous tension
• ISO 4229 : Dimensions des clés à fourche
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Protection sûre contre les risques électriques jusqu’à 1000 volts
• Identification rapide grâce au code couleur « sécurité »
• Confort d’utilisation pour les travaux prolongés
• Identification rapide grâce au code couleur « sécurité »
• Confort d’utilisation pour les travaux prolongés
Applications
Ces clés à fourche isolées sont destinées aux électriciens et techniciens intervenant sur des installations sous tension. Elles conviennent parfaitement aux travaux de maintenance et de montage dans les secteurs de l’énergie, de l’électrotechnique, des infrastructures et des environnements industriels sensibles.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 8 |
|---|---|
| Longueur | 105 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | isolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,93 € HT
/ unité
28,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h