Clé de serrage Facom 41.24

41 - Clés mixtes contrecoudées métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :41.24
Rubix :0139-5001738
EAN :3148511013717
CLE MIXTE CONTRECOUDEE 24MM 41.24

Résumé technique

Ouverture24
Longueur302 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MIXTE CONTRECOUDEE 24MM 41.24


Les clés mixtes contrecoudées métriques FACOM de la gamme 41 sont conçues pour offrir une solution fiable et ergonomique aux professionnels. Leur conception optimisée assure une excellente maniabilité tout en permettant de travailler dans des zones difficiles d’accès. Elles se distinguent par leur robustesse, leur profil OGV® innovant et leur finition chrome satin, qui allient esthétique et durabilité.

Caractéristiques :
Ces clés se caractérisent par leur double embout : une fourche inclinée à 15° et un côté à œil de 12 pans avec profil OGV®, conçu pour maximiser le contact avec l’écrou ou le boulon. Ce profil réduit l’usure et préserve les fixations. La forme contrecoudée permet de franchir les obstacles, assurant une utilisation efficace même dans les environnements contraints. Leur finition chrome satin apporte une meilleure résistance à l’usure et aux traces, tout en garantissant un confort visuel et tactile.

Spécifications :
• Profil OGV® - 12 points
• Fourche inclinée à 15°
• Finition : chrome satin

Normes :
• DIN 3113 : norme allemande relative aux dimensions et exigences de performance des clés mixtes.
• ISO 7738 : norme internationale qui fixe les critères de conception et de sécurité pour les clés mixtes.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.

Points forts

• Accès facilité dans les zones difficiles grâce à la forme contrecoudée
• Meilleure préservation des fixations avec le profil OGV®
• Finition chrome satin pour une meilleure résistance

Applications

Ces clés mixtes sont idéales pour les mécaniciens, les techniciens de maintenance, les professionnels de l’industrie et les ateliers de réparation. Elles sont particulièrement utiles dans les situations où l’espace est restreint et où une maniabilité accrue est nécessaire. Elles conviennent à la fois pour les interventions de montage, d’assemblage et de dépannage, offrant une précision et une efficacité maximales.

Informations techniques


Attributs
Ouverture24
Longueur302 mm
Typeclé mixte
Finitionsatin/chrome
29,55 € HT
/ unité
35,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h