Terminal de vanne 3M 14781
3M Scotch-Weld Accessoires pour Applicateur PUR
Voir les informations techniquesRéférences
3M :14781
Rubix :0168-8002440
Fabricant :7000046650
EAN :0021200837302

Détails articles : VALVE POUR PISTOLET APPLICATEUR SCOTCH-WELD PUR UC 1
Les accessoires pour applicateur 3M Scotch-Weld PUR permettent d'entretenir et ajouter des fonctionnalités à l'applicateur 3M Scotch-Weld PUR. Grande variété de pointes et buses mélangeuses
Points forts
Pièces et accessoire pour prolonger la durée de vie du système PUR
-Buse 2,3mm pour pistolet à colle polyuréthane à chaud
-Des pièces de rechange facile à monter vous aident à économiser du temps et de coûts de main-d'œuvre
-Vous pouvez faire confiance à la qualité des pièces de rechange 3M™
-Buse 2,3mm pour pistolet à colle polyuréthane à chaud
-Des pièces de rechange facile à monter vous aident à économiser du temps et de coûts de main-d'œuvre
-Vous pouvez faire confiance à la qualité des pièces de rechange 3M™
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de valve |
|---|---|
| Matière | plastique (rondelle en plastique blanc) / joint |
| Débit | 679,6 l/h |
| Plage de pression | 2 bis 5,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,24 € HT
/ unité
56,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours