Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 26618
Buse de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour PPS™ série 2.0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :26618
Rubix :0069-5403630
Fabricant :7100141416
EAN :00051131266186
Documents
Détails articles : BUSES DE PULVERISATION ACCUSPAY 1,8MM CLEAR KIT DE 4 BUSES
Conçue pour fournir l'atomisation idéale pour une large gamme de revêtements par pulvérisation, la tête de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour PPS™ 2.0 fait partie intégrante de notre système de pistolet 3M™ Accuspray™. Ces têtes de pulvérisation remplaçables et réutilisables sont disponibles en plusieurs tailles pour une atomisation idéale, que vous appliquiez des matériaux à faible viscosité tels que les peintures à base d'eau ou à base de solvant ou des matières à viscosité plus élevée telles que des apprêts ou des adhésifs. Les buses sont faciles à nettoyer et à réutiliser, ou peuvent être rapidement enlevées et remplacées pour utiliser le pistolet à la demande. Parmi les autres avantages : une consommation d'apprêt optimisée, une durée d'application plus courte et moins de temps pour le nettoyage, ainsi qu'une meilleure finition, ce qui réduit le temps de ponçage.
Chaque tête de pulvérisation remplaçable est transparente afin que les techniciens puissent facilement voir quand la buse est propre pour réduire les temps de nettoyage.
Les 3 tailles de tête de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour 3M™ PPS™ 2.0 sont disponibles :
Les têtes de pulvérisation de 1,4 mm offrent une atomisation fine avec un minimum de surpulvérisation, ce qui les rend idéales pour les matériaux à faible viscosité tels que le joint d'étanchéité, la peinture, les couches de finition, les laques et les adhésifs légers.
Les têtes de pulvérisation remplaçables de 1,8 mm sont idéales pour les matériaux de viscosité moyenne à haute tels que les apprêts auto, les laques et les adhésifs.
Les têtes de pulvérisation de 2,0 mm sont généralement utilisées avec notre pistolet pulvérisateur HGP 3M™ Accuspray™ conçu spécifiquement pour l'application de fluides à haut volume et à viscosité élevée. Utilisez ces buses pour l'application de gels, d'adhésifs, de sous-couches, d'apprêts à forte concentration, de revêtements spéciaux et des revêtements insonorisants.
Parmi les autres avantages : une consomm
Chaque tête de pulvérisation remplaçable est transparente afin que les techniciens puissent facilement voir quand la buse est propre pour réduire les temps de nettoyage.
Les 3 tailles de tête de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour 3M™ PPS™ 2.0 sont disponibles :
Les têtes de pulvérisation de 1,4 mm offrent une atomisation fine avec un minimum de surpulvérisation, ce qui les rend idéales pour les matériaux à faible viscosité tels que le joint d'étanchéité, la peinture, les couches de finition, les laques et les adhésifs légers.
Les têtes de pulvérisation remplaçables de 1,8 mm sont idéales pour les matériaux de viscosité moyenne à haute tels que les apprêts auto, les laques et les adhésifs.
Les têtes de pulvérisation de 2,0 mm sont généralement utilisées avec notre pistolet pulvérisateur HGP 3M™ Accuspray™ conçu spécifiquement pour l'application de fluides à haut volume et à viscosité élevée. Utilisez ces buses pour l'application de gels, d'adhésifs, de sous-couches, d'apprêts à forte concentration, de revêtements spéciaux et des revêtements insonorisants.
Parmi les autres avantages : une consomm
Le Système 3M™ Accuspray™ pour PPS™ 2.0 offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la buse de pulvérisation jetable 3M™.Accuspray™. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les articles PPS™ 3M™ 2.0.
Points forts
À utiliser avec les produits 3M™ PPS™ 2.0 uniquement;Vous pouvez l'utiliser pour des applications comme les apprêts sans ponçage ou apprêts de charge.;Utilisez cette tête de pulvérisation avec le pistolet de pulvérisation à buse jetable 3M™ Accuspray™;Cette buse transparente vous permet de déterminer si un nettoyage ou un remplacement est requis;4 têtes de pulvérisation par kit
Informations techniques
Attributs
| Type | tête |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,82 € HT
/ 6 unités
366,98 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours