Références
3M :7100173181
Rubix :0069-0500651
Fabricant :7100173181

Détails articles : DISQUE PONCAGE 3M334U D150 GR320 HOOKIT AUTO AGGRIP MULTI TROUS
Façonnez le mastic de carrosserie rugueux, enlevez la peinture et créez un fin liseré avec le disque abrasif multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U. Notre disque abrasif à grain de forme triangulaire et à motif multitrous peut également être utilisé pour la préparation finale avant le mélange ou l'apprêt. Il permet d'obtenir une coupe supérieure, 30 % plus rapide que les autres abrasifs de qualité supérieure, et une longue durée de vie du disque lors des étapes clés de la réparation des carrosseries automobiles.La surface du disque abrasif est dotée de notre technologie Precision-Shaped Grain. La surface du disque abrasif est dotée de notre technologie Precision-Shaped Grain. Elle est composée de grains triangulaires tranchants orientés électrostatiquement. Chaque grain fonctionne comme un outil de coupe individuel pour trancher la peinture et le mastic de carrosserie. Le motif à trous multiples de notre disque abrasif offre une excellente extraction de la poussière, ce qui augmente le taux de coupe et la durée de vie du disque.Le dos du disque abrasif est doté de notre technologie Hookit™. Un système d'accroche et de fermeture pour les espaces de travail où les disques à dos adhésif risquent d'être abîmés par la poussière, la saleté ou les débris volants. Les disques de ponçage Hookit™ se fixent à un tampon de disque de secours à crochets (vendu séparément) sur une ponceuse orbitale aléatoire, peuvent être retirés proprement et facilement, et peuvent être réutilisés encore et encore pour l'étendue de la durée de vie de l'abrasif.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 320 |
| Application | ponçage de l’apprêt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
785,00 € HT
/ 500 unités
942,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours




