Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 26834
3M Goupille pour pistolet de peinture haut rendement
Voir les informations techniquesRéférences
3M :26834
Rubix :2771-5444743
Fabricant :7100228107
EAN :00051131268340
Détails articles : GOUPILLE PISTOLET HVLP PULV. PEINTURE HAUT RENDEMENT
Le pack de remplacement de goupilles fouet du pistolet de pulvérisation 3M contient quatre goupilles de fixation à cran d’arrêt à bille pour le tuyau fouet de pression du pistolet de pulvérisation 3M. Les goupilles sont utilisées pour fixer le tuyau fouet au corps du pistolet de pulvérisation 3M. La goupille fixe rapidement un support sur le tuyau fouet à la base du pistolet de pulvérisation, ce qui permet d’éviter que la tête de pulvérisation ne se torde et ne subisse des contraintes indésirables. Le roulement à billes intégré et à ressort empêche la goupille de tomber mais permet de la retirer facilement de manière intentionnelle. Lorsqu’il est temps de retirer le tuyau fouet, la goupille se retire facilement pour un démontage rapide.À utiliser avec le pistolet de pulvérisation 3M, une solution innovante conçue pour le peintre industriel. Fabriqué en composite résistant aux chocs, c’est l’un des pistolets de pulvérisation les plus légers de l’industrie, tout en étant assez résistant pour des conditions industrielles exigeantes. Sa conception polyvalente permet aux peintres de pulvériser à partir d’une source pressurisée ou d’un godet à gravitation, et les têtes de pulvérisation remplaçables vous permettent de pulvériser une large gamme de revêtements tout en offrant des performances comme neuves avec chaque nouvelle buse.
La goupille fouet du pistolet de pulvérisation 3M est une broche de fixation de remplacement pour le tuyau fouet de pression du pistolet de pulvérisation 3M. Les goupilles de la chape sont utilisées pour fixer le tuyau fouet au corps du pistolet de pulvérisation 3M. Cette connexion permet de donner au peintre un contrôle supplémentaire et empêche la tête de pulvérisation de se tordre et de subir des contraintes indésirables.
Points forts
La goupille fixe solidement le tuyau fouet au pistolet de pulvérisation 3M™
Le pack contient 4 goupilles d’arrêt à bille en acier
Une construction en acier lisse s’insère dans et hors du support de fixation du tuyau fouet
À utiliser avec le tuyau fouet haute pression du pistolet de pulvérisation 3M™
Le pack contient 4 goupilles d’arrêt à bille en acier
Une construction en acier lisse s’insère dans et hors du support de fixation du tuyau fouet
À utiliser avec le tuyau fouet haute pression du pistolet de pulvérisation 3M™
Informations techniques
Attributs
| Type | broche |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,55 € HT
/ 5 unités
226,26 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours





