Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation Sames 135774418

FPRO Pistolet manuel airspray conventionnel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sames :135774418
Rubix :0473-7241268
PISTOLET FPRO P CONV-18-LVB

Résumé technique

Typepistolet fpro p conv-18-lvb

Documents

Détails articles : PISTOLET FPRO P CONV-18-LVB


Pistolet FPRO P CONV-18 Lvb

Le pistolet à peinture FPro offre à tous les peintres une qualité de finition parfaite. Les réglages du FPro vous permettent de contrôler et d’optimiser parfaitement la forme du jet de peinture pour un résultat parfait. Ce pistolet offre des avantages avec les deux nouvelles technologies développées : restricteur et vortex. Elles permettent :
- un accès facile pour les pièces aux zones difficiles d'accès (grâce à l'effet Vortex),
- un film produit parfaitement réparti sans effets de marbrures (grâce à l'effet Vortex),
- une application rapide en moins de passe, donc gain de temps,
- un brouillard réduit conduisant à de meilleures conditions de travail et à une maintenance réduite de la cabine (grâce à l'effet restricteur).


Technologie : Conventionnelle
Ø Buse : 1,8mm
Consommation air : 36.1 m3/h (21.2 cfm)
Débit produit : 400 cc/mn (13.5 oz/mn)
Largeur de jet max à 20cm : 30cm - 40cm

Points forts

Performance :
Technologie Vortex et Restricteur Peinture pour pistolets qui permettent le contrôle de la vitesse et l'effet de rotation de la peinture.
La technologie Airspray Conventionnelle offre une grande puissance d'atomisation.
Trois boutons différents de réglages pour obtenir le jet de peinture idéal quelles que soient les conditions.

Productivité :
Parfaitement équilibré pour réduire au maximum tous les TMS.
Le FPro est le prolongement du bras de l'opérateur : un outil de travail naturel.
Haut niveau de sensations sur la gâchette pour une pulvérisation parfaite.
Volume réduit, idéal pour les peintres avec des petites mains.

Durabilité :
Avec sa nouvelle génération de tuyaux ultra légers, son ergonomie et son faible poids, le pistolet FPro permet d'appliquer la peinture avec une grande facilité, sans effort. Maintenance rapide et simplifiée par le nombre de composants réduit au maximum.

Applications

Marchés de l'industrie générale, marché du bois, agricole, transport.

Informations techniques


Attributs
Typepistolet fpro p conv-18-lvb
534,77 € HT
/ unité
641,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h