Treuil 3M 8530011, Longueur : 15.24 m
3M™ DBI-SALA® Treuils pour espaces confinés
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8530011
Rubix :2771-6292148
Fabricant :7100313940
Détails articles : TREUIL NUMERIQUE POUR ESPACE CONFINE 3M DBI-SALA 100 SERIES,
Le treuil 3M™ DBI-SALA® pour espaces confinés maximise l’efficacité et la sécurité lors d’interventions exigeantes de protection contre les chutes et en espaces confinés. Le système de freinage triplement redondant comprend trois cliquets fonctionnant indépendamment les uns des autres et un frein de secours pour une sécurité accrue. Ce treuil est utilisé pour diverses applications et constitue l’aide principale du système de levage.
Points forts
• Rapport mécanique de 9:1 et 4:1
• Le support de treuil intégré permet la fixation sur des trépieds 3MDBI SALA et des potences
• Indicateur numérique d’utilisation intégré
• Système de freinage triplement redondant et indicateur d’usure du frein
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 15,24 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 969,93 € HT
/ unité
2 363,92 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours