Clé de serrage Facom 39.14

39 - Clés mixtes courtes métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :39.14
Rubix :0139-5001604
EAN :3148510998848
CLE MIXTE COURTE 12 PANS 14 MM - 39.14 - (UC5)
Résumé technique
Ouverture14
Longueur147 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CLE MIXTE COURTE 12 PANS 14 MM - 39.14 - (UC5)


Les clés mixtes courtes métriques FACOM 39 sont spécialement conçues pour les interventions dans des espaces restreints. Avec leur tête compacte et leur poignée courte, elles assurent une grande maniabilité tout en garantissant précision et efficacité dans les opérations de serrage et de desserrage.

Caractéristiques :
Les clés mixtes 39 se distinguent par leur ergonomie et leur conception optimisée pour les environnements confinés. Leur profil OGV® à 12 points maximise le contact entre l’outil et la fixation, réduisant ainsi les risques d’usure et de glissement. La double inclinaison de la fourche et de l’œil à 15° améliore l’accessibilité et facilite le travail sur les boulons difficiles d'accès. Leur finition chrome satin leur confère à la fois confort d’utilisation et durabilité accrue.

Spécifications :
• Poignée courte pour une maniabilité accrue
• Tête compacte facilitant l’accès aux espaces confinés
• Profil OGV® à 12 points
• Suffixe H = profil à 6 points
• Inclinaison de l’œil : 15°
• Inclinaison de la fourche : 15°
• Dimensions métriques : 3,2 à 17 mm
• Finition : chrome satin

Normes :
• NF ISO 1711-1 : exigences générales pour les outils de serrage.
• NF ISO 3318 : spécifie les caractéristiques dimensionnelles et de performance des clés.
• NF ISO 691 : définit les dimensions et tolérances applicables aux outils de serrage.
• NF ISO 7738 : fixe les exigences pour les clés mixtes.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.

Points forts

• Idéales pour les environnements confinés
• Grande maniabilité grâce à la poignée courte
• Profil OGV® assurant un contact optimisé avec les fixations
• Réduction de l’usure et du glissement
• Double inclinaison à 15° facilitant l’accès aux écrous mal positionnés

Applications

Ces clés mixtes courtes métriques sont particulièrement adaptées aux travaux de maintenance, de montage et de réparation dans les secteurs automobile, industriel et aéronautique. Leur conception permet d’intervenir efficacement dans des zones restreintes tout en garantissant précision et sécurité.

Informations techniques


Attributs
Ouverture14
Longueur147 mm
Typeclé mixte
Finitionsatin/chrome
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,89 HT
/ unité
14,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h