Clé de serrage Facom 34.1/4
34 - Clés à fourches "micromécanique" têtes inclinées à 15° et 75° en pouces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :34.1/4
Rubix :0139-5000695
EAN :3148510983400

Documents
Détails articles : CLE FOURCHE MICRO 1/4' 34.1/4
34 - Clés à fourches "micromécanique" têtes inclinées à 15° et 75° en pouces
- Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits.
- Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard.
- Dimensions en pouces : de 3/16" à 11/16".
- Présentation : chromée satinée.
- Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits.
- Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard.
- Dimensions en pouces : de 3/16" à 11/16".
- Présentation : chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 1/4 |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,14 € HT
/ unité
9,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h