Foret hélicoïdal Ruko 254100

Foret DIN 1869 TL 3000 HSS taillé meulé extra long, affûtage en croix

Voir les informations techniques

Références

Ruko :254100
Rubix :8554-0516735
EAN :4007140078711
FORET METAUX TL3000 QC 10 254 HSS-G EXTRA LONG DIN1869

Résumé technique

Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale265 mm
Longueur de coupe185 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TL3000 QC 10 254 HSS-G EXTRA LONG DIN1869


Foret extra long, en acier rapide, robuste et rigide. Goujures paraboliques et âme renforcée. Lors de perçage de trous extrêmement profonds, réduire l'avance et débourrer régulièrement. Convient pour tous les aciers courants. HSS G : acier rapide, pour le perçage dans des matériaux faciles à usiner, d'une dureté inférieure à 900 N/mm². Forme C : aff ûtage en croix selon DIN 1412 C. Aff ûtage de la pointe : dépouille conique. Amincissement : à partir de 3 mm de diamètre. Angle de pointe : 130°. Angle d'hélice : 40°. Tolérance sur diamètre : h8. Surface noire, rectifiée. Coupe à droite. Vendu en pochette libre service.

Points forts

Avantages : bon centrage, faible force d'avance. Meilleure évacuation des copeaux grâce à une meilleure répartition des copeaux. Désavantages : un réaff ûtage parfait ne peut s'obtenir que sur machine.

Applications

Utilisation : foret à âme très forte, pour percer dans des matières particulièrement tenaces et dures, ainsi que foret pour trous très profonds.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale265 mm
Longueur de coupe185 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1869
80,35 € HT
/ unité
96,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours