Clé de serrage Facom 113A.18T

113A.T - Clés à molette phosphatées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :113A.18T
Rubix :0139-5019278
EAN :3148517036116
CLE MOLETTE PHOSPHATEE 18 113A.18T

Résumé technique

Ouverture53
Longueur456 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MOLETTE PHOSPHATEE 18 113A.18T


La clé à molette FACOM 113A.T est conçue pour offrir un serrage précis et puissant, même dans les conditions les plus exigeantes. Fabriquée avec une finition phosphatée robuste, elle résiste efficacement à l'usure et à la corrosion, assurant une durée de vie prolongée. Sa conception hautes performances en fait un outil idéal pour les professionnels à la recherche de fiabilité et d'efficacité.

Caractéristiques :
Cette clé à molette se distingue par sa capacité à supporter des forces de serrage élevées tout en conservant une précision optimale. Sa mâchoire lisse est dotée d'une graduation millimétrique accessible, permettant un réglage rapide et précis. La mâchoire mobile, non saillante, offre une grande capacité tout en améliorant la sécurité lors de l'utilisation. Le trou de suspension intégré facilite le rangement sur panneau ou la suspension pour éviter toute perte ou chute accidentelle.

Spécifications :
• Finition : phosphatée
• Mâchoire lisse avec graduation millimétrique
• Mâchoire mobile non saillante
• Conçue pour forces de serrage élevées
• Trou de suspension intégré
• Attaché : oui

Normes :
• DIN 3117 : norme européenne définissant les exigences dimensionnelles et de performance pour les clés à molette.
• ISO 6787 : norme internationale spécifiant les dimensions, tolérances et exigences fonctionnelles pour les clés à molette réglables.

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Haute résistance à l'usure et à la corrosion
• Grande capacité de serrage
• Réglage précis avec graduation millimétrique
• Mâchoire mobile non saillante pour plus de sécurité
• Conçue pour forces de serrage extrêmement élevées
• Rangement facile grâce au trou de suspension

Applications

Idéale pour les mécaniciens, techniciens de maintenance, artisans et industriels, la clé à molette FACOM 113A.T est conçue pour les opérations de serrage intensives sur une large gamme de pièces. Sa robustesse et sa précision la rendent indispensable dans les ateliers, chantiers, sites industriels et environnements où fiabilité et performance sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Ouverture53
Longueur456 mm
Typeclé à molette
Finitionphosphate
94,71 HT
/ unité
113,65 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h