Clé de serrage Facom 101.6

101 Clés à molette, ajustement rapide, manche métal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :101.6
Rubix :0139-5333846
EAN :3662424092190
CLE A MOLETTE SERIE 101 REGLAGE RAPIDE 6' (UC10 US 30)

Résumé technique

Ouverture23
Longueur150 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE SERIE 101 REGLAGE RAPIDE 6' (UC10 US 30)


La clé à molette FACOM 101 avec manche métal est conçue pour offrir une solution de serrage fiable et durable dans une grande variété d’applications. Son mécanisme d’ajustement rapide et sa structure robuste permettent de travailler efficacement tout en assurant précision et confort d'utilisation.

Caractéristiques :
Cette clé à molette est dotée d’un profil de mâchoire mince pour accéder facilement aux zones restreintes. L’ouverture extra-large augmente sa polyvalence, permettant de couvrir un plus grand nombre de dimensions avec un seul outil. Le manche en métal offre une résistance optimale et une excellente durabilité, même en usage intensif. L’ajustement de la mâchoire est rapide et simple, garantissant un gain de temps sur chaque intervention.

Spécifications :
• Attaché : oui
• Finition : vernis chromé
• Matériau de la poignée : métal
• Profil de mâchoire mince
• Ouverture extra-large

Normes
• DIN 3117 : norme allemande spécifiant les dimensions et exigences des clés à molette pour assurer compatibilité et performance.
• ISO 6787 : norme internationale définissant les caractéristiques techniques et les critères de performance des clés à molette pour garantir qualité et sécurité.

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Ajustement rapide et précis
• Accès facilité dans les zones étroites
• Polyvalence accrue grâce à l'ouverture extra-large
• Robustesse et durabilité du manche métal
• Finition vernis chromé pour une protection accrue

Applications

Idéale pour les travaux de serrage, d'entretien et de réparation dans les secteurs industriels, mécaniques et artisanaux. Convient parfaitement aux professionnels et aux particuliers exigeants recherchant un outil fiable, durable et adapté à différentes tailles de pièces.

Informations techniques


Attributs
Ouverture23
Longueur150 mm
Typeclé à molette
Finitionchromé
23,81 € HT
/ unité
28,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h