Chariots / Diables - Accessoire / Pièce détachée Fimm 872004209

1 dossier tube hauteur 700 mm pour remorques industrielles et chariots avant train pivotant 1000 kg

Voir les informations techniques
Références
Fimm :872004209
Rubix :2413-7029280
EAN :3666025700751
DOSSIER TUBE HAUT.700 P/REMORQUE 870.5355 BL

Détails articles : DOSSIER TUBE HAUT.700 P/REMORQUE 870.5355 BL


Hauteur 700 mm largeur 1000 mm.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,56 HT
/ unité
135,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours