Chariots / Diables - Accessoire / Pièce détachée Fimm 870007139
Remorque industrielle 1 essieu directeur équipée de dossiers et ridelles tube amovibles, 1000 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :870007139
Rubix :2413-7237343
EAN :3666025700683
Documents
Détails articles : REMORQUE 1000K DOS+RIDEL TUBE
Remorque industrielle de construction robuste en profilé d'acier de forte section. Traction manuelle ou mécanique grâce au timon à œil et sa poignée orientable. La couronne à billes garantie une excellente stabilité avec un angle de braquage de 2 x 45°. Equipée de frein de parking en série garantissant la sécurité de l'opérateur. Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Type | remorque 1000k dos+ridel tube |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 944,54 € HT
/ unité
4 733,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

