Découvrez les postes à souder fronius

Les postes à souder de la marque Fronius : un gage de fiabilité et d’innovation

La marque Fronius s’attache depuis des décennies à fournir des solutions de soudage haut de gamme. Basée en Autriche, Fronius International GmbH a été fondée en 1945. Elle est aujourd’hui reconnue mondialement pour ses technologies de soudage (MIG/MAG, TIG, MMA).

En choisissant un poste à souder Fronius, vous misez sur une marque experte, solide, dont les équipements sont conçus pour durer et fonctionner dans des environnements exigeants.

Une gamme adaptée aux pros et à tous les procédés

Chez Rubix, distributeur industriel, vous accédez à l’ensemble de la gamme Fronius : MIG/MAG, TIG, MMA, multi-process. Parmi les modèles phares : le Fronius TransSteel 2200à découvrir ici Ce poste à souder polyvalent intègre MIG/MAG, TIG et électrode dans un seul appareil.

Par exemple :

Le mode MIG/MAG permet une cadence de soudage élevée pour la production de série.

Le mode TIG est idéal pour les applications exigeantes, sur inox, aluminium ou tuyauterie, où la qualité de pénétration et la finition sont primordiales.

Le mode MMA (électrode enrobée) est utile en maintenance, chantier ou sur matériaux épais.

Ainsi, que votre besoin soit « poste à souder Fronius » ou « poste à souder Fronius TIG », « poste à souder Fronius MIG », ou « Fronius MMA », vous bénéficiez d’une offre complète.

Le modèle TransSteel 2200 : caractéristiques et atouts

Le modèle TransSteel 2200 de Fronius se présente comme un poste à souder Fronius TransSteel 2200 ultra-polyvalent. Voici quelques spécificités techniques :

- Alimentation 230 V monophasé (et certaines versions 110 / 120 V) : compatible atelier ou chantier.

- Courant de soudage max : jusqu’à 230 A en TIG, 210 A en MAG (à 30 % de cycle), 180 A en MMA (à 35 % de cycle) pour version 230 V.

- Très portable : poids de seulement ~15 kg.

- Fonction « synergique » pour MIG : réglage simplifié, un seul paramètre à entrer, l’appareil optimise automatiquement le reste.

- Changement de mode ultra-rapide (MIG ↔ TIG ↔ MMA) pour s’adapter en atelier ou sur site.

- Conçu pour des environnements professionnels (IP23, robustesse, usage chantier) : « one device - for all manual welding applications ».

En choisissant un poste à souder Fronius TransSteel 2200, vous optez pour un matériel qui concilie performance, mobilité et polyvalence.

Applications types et secteurs professionnels

Le poste à souder Fronius est particulièrement adapté pour les secteurs suivants :

- Atelier fiable de fabrication métallique (structures, chaudronnerie) où la cadence MIG/MAG est dominante.

- Maintenance industrielle ou travaux sur site (chantiers, agriculture, pipe-line) grâce à la modularité MIG/TIG/MMA du TransSteel 2200.

- Tuyauterie, inox, aluminium, construction navale, aéronautique légère… où le mode TIG est incontournable.

Avec ce matériel, vos équipes disposent d’un outil unique capable de couvrir plusieurs procédés, ce qui réduit les investissements et simplifie la logistique.

Pourquoi Rubix pour votre poste à souder Fronius en France ?

En tant que distributeur industriel, Rubix offre une valeur ajoutée spécifique :

- Une expertise technique métier : choix du procédé adapté, conseil produit, dimensionnement. Découvrez les produits de notre catalogue expert soudage.

- Un stock et une logistique performants : livraison rapide, disponibilité, support après-vente.

- Une gamme Fronius complète (via le réseau Fronius France).

En choisissant « poste soudure Fronius » chez Rubix, vous bénéficiez d’un partenaire professionnel et d’un choix orienté vers la performance et la pérennité.

Filtres
Catégories
  • générateurs mig/mag (5)
  • générateurs tig (4)
  • générateurs mma (3)
  • 1Marque
  • fronius
    (12)
  • brand logo

    11 produit(s) avec 12 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:230 a à 35% / 195 a à 60% / 165 a à 100%
    • Tension à vide:230 V
    • Intensité de soudage:230 A
    5 499,00 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:100%
    • Tension à vide:97 V
    • Intensité de soudage:210 A
    2 770,12 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:150 a à 35% - 110 a à 60% - 90 a à 100%
    • Intensité de soudage:150 A
    • Poids:6,3 kg
    666,44 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:100%
    • Tension à vide:97 V
    • Intensité de soudage:170 A
    2 727,64 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (34) jours
    • Facteur de marche à 40°C:100%
    • Tension à vide:100 V
    • Intensité de soudage:230 A
    4 136,70 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Générateur MIG/MAG Fronius 4,075,220,880, Longueur: 370 mm | Largeur: 560 mm | Hauteur: 215 mm

    • fronius :4,075,220,880
    • rubix :6021-3024561
    • fabricant :4,075,220,880
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:mig/mag : 210 a à 30 % / 170 a à 60 % / 150 a à 100 % et tig : 230 a à 35 % / 200 a à 60 % / 170 a à 100 %
    • Intensité de soudage:230 A
    • Poids:15 kg
    1 868,71 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Facteur de marche à 40°C:40 a à 18 %, 100 a à 25 %
    • Intensité de soudage:150 A
    • Poids:10,9 kg
    30 196,56 € HT
    / 8 unités
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:mig : 370a (à 60%) - mma : 370a (à 60%)
    • Intensité de soudage:10-400 A
    • Poids:34,5 kg
    8 025,53 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Générateur MIG/MAG Fronius 4,075,227,880, Longueur: 747 mm | Largeur: 300 mm | Hauteur: 497 mm

    • fronius :4,075,227,880
    • rubix :6021-3024559
    • fabricant :4,075,227,880
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:100%
    • Intensité de soudage:300 A
    • Poids:34,64 kg
    4 318,98 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Facteur de marche à 40°C:mig/mag : 180 a à 40 % / 145 a à 100 % et tig : 220 a à 35 % / 170 a à 100 %
    • Intensité de soudage:270 A
    • Poids:31 kg
    3 103,87 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • Epuisé
    • Facteur de marche à 40°C:350
    • Intensité de soudage:350 A
    • Poids:29 kg
    16 013,36 € HT
    / 2 unités
    brand logo