Tronçonnage de rubans adhésifs pour une largeur sur mesure
Personnalisation adhésif

Tronçonnage de ruban adhésif sur mesure

De 2 mm à 1 500 mm, nous ajustons la largeur de vos rubans adhésifs avec une précision optimale, parfaitement adaptée à votre usage. Notre expertise en tronçonnage assure des coupes nettes, régulières et parfaitement maîtrisées, quel que soit le type de support.

Tous supports Découpe de précision
Machine de tronçonnage de ruban adhésif industriel Rubix France, découpe sur mesure de 2 mm à 1500 mm

Le tronçonnage transforme un rouleau mère, appelé "log", en plusieurs rouleaux plus étroits aux dimensions exactes souhaitées par le client. Une lame vient trancher le rouleau sur sa largeur afin d'obtenir des bandes adaptées à des usages spécifiques : emballage, électronique, automobile, protection de surface et bien d'autres applications industrielles.

Comment fonctionne le tronçonnage ?

1
Étape 1

Programmer
la machine

L'opérateur ou l'opératrice configure la machine en fonction de la demande du client. Les paramètres de découpe sont réglés avec précision pour respecter la largeur souhaitée, de 2 mm à 1 500 mm.

2
Étape 2

Introduction du log dans la machine

Le rouleau mère, aussi appelé log, est introduit dans la machine. Après la mise en service, la lame vient couper de façon nette et précise le log à la dimension souhaitée par le client.

3
Étape 3

Emballage ou transformation complémentaire

Une fois les rouleaux découpés, ils sont emballés dans des cartons ou transmis à d'autres ateliers pour subir d'autres transformations, comme l'impression ou la découpe de pièces.

Pourquoi choisir notre service de tronçonnage ?

01

Largeur 100% sur mesure

Nous personnalisons vos rouleaux à la largeur exacte définie dans votre cahier des charges, de 2 mm à 1 500 mm, y compris pour des formats spécifiques indisponibles sur le marché.

02

Réduction des coûts matière

Chaque rouleau est découpé avec précision pour s'adapter à vos lignes de production, vous permettant de réduire les pertes de matière et d'optimiser vos volumes d'achat.

03

Flexibilité et adaptation

Tous types de supports peuvent être traités : simple ou double face, mousse, toile, protection de surface ou papier de masquage. Nous nous adaptons à chaque spécificité technique.

04

Optimisation de la production

Des rouleaux aux dimensions parfaitement adaptées à vos machines et lignes de production pour gagner en efficacité, limiter les arrêts et simplifier la manipulation.

05

Précision et qualité de coupe

Grâce à notre expertise, à notre parc machines et à notre laboratoire de contrôle, chaque rouleau est découpé avec une précision millimétrique, assurant une qualité constante sur l’ensemble de la production.

06

Équipe R&D dédiée

Notre service Recherche & Développement œuvre en continu pour concevoir des solutions de personnalisation toujours plus précises et performantes, afin de répondre aux exigences industrielles les plus élevées.

Supports que nous traitons

Double face
Transfert, non tissé, polyester, PP, PVC, toile, T.H.A, V.H.B, aluminium.
Mousse
Mousse simple face et mousse double face pour amortissement et étanchéité.
Gamme électrique
Tissus de verre, Polyester, Polyamide, Nomex®, Kapton®, PVC, aluminium.
Pellicule de protection
Protection pour aluminium, bois, verre et matières plastiques contre les coups et rayures.
Toile
Toile enduite, couchée PE, fibranne, mate, nucléaire pour applications lourdes.
Papier de masquage
Pour l'industrie, l'automobile et pour le bâtiment, usage intérieur ou extérieur.

Une équipe R&D pour une personnalisation toujours plus fine

Notre équipe Recherche & Développement conçoit des solutions adhésives toujours plus personnalisées et précises, en s’adaptant aux spécificités de chaque activité. Parce que chaque process est unique, nous ajustons nos méthodes pour intégrer parfaitement le produit à votre mode opératoire.

En choisissant de collaborer avec nous, vous bénéficiez d’un partenaire capable de vous proposer une large gamme de solutions et d’assurer une maîtrise complète de la chaîne de production, de A à Z.

1 Production basée en France
54 Experts pour la transformation
100% Dimensions sur mesure

Tronçonnage, trancannage et bobinage : quelles différences ?

Tronçonnage
Notre service

Le tronçonnage est une opération de découpe en largeur. Une machine équipée d'une lame vient trancher le rouleau mère (log) afin d'obtenir des rouleaux plus étroits, aux dimensions précises définies par le client. Il permet de produire des rubans sur mesure, parfois très fins (quelques millimètres), tout en optimisant la matière et les coûts de production.

Trancannage

Le trancannage ne consiste pas à découper mais à modifier la manière dont le ruban est enroulé. Le principe est d'enrouler l'adhésif en décalant chaque spire latéralement, comme une bobine de fil, afin d'obtenir une très grande longueur de ruban sur une seule bobine. Cette technique est utilisée dans les applications intensives pour limiter les changements de rouleaux et améliorer la productivité.

Bobinage

Le bobinage consiste à enrouler un matériau continu sur un mandrin pour former des rouleaux finis aux dimensions précises. On part d'une bobine mère (jumbo) pour créer des bobines filles (logs) selon les longueurs et largeurs requises. Le bobinage organise le matériau en rouleaux et prépare les étapes de transformation suivantes, dont le tronçonnage.

Besoin d'un tronçonnage sur mesure ?

Décrivez-nous vos besoins (type de ruban, largeur souhaitée, quantités) et nous vous proposons une solution adaptée avec un devis personnalisé.

Demander un devis gratuit
Réponse rapide
Devis personnalisé gratuit
Stock permanent disponible
Largeur 100% adaptée