Trancannage de ruban adhésif sur mesure
Augmentez la longueur de vos bobines d'adhésifs pour répondre à vos besoins de production en continu. Évitez les arrêts machine et gagnez en productivité grâce à des bobines trancannées de 1 000 à 5 000 mètres.
Le trancannage consiste à enrouler un adhésif en décalant chaque spire latéralement, à la manière d'une bobine de fil à coudre. Ce procédé permet d'obtenir des bobines de petites largeurs et de très grande longueur (de 1 000 à 5 000 mètres selon le matériau) pour des applications industrielles à haute cadence, sans interruption de production.
Comment fonctionne le trancannage ?
Insertion du rouleau adhésif
L'opérateur insère un rouleau adhésif standard dans la machine de trancannage. La nature du support (simple face, double face, mousse, papier de masquage...) est vérifiée pour paramétrer les réglages adaptés.
Enroulement en décalé spire par spire
Le ruban est déroulé puis ré-enroulé en décalant chaque spire latéralement, selon le même principe qu'une bobine de fil textile. Cette technique unique permet de multiplier la longueur disponible sur un seul mandrin.
Bobine longue durée prête à l'emploi
La bobine trancannée est conditionnée et expédiée, prête à être intégrée dans vos lignes de production automatisées. Son déroulement est fluide et continu, pour une dépose continue sans interruption.
Pourquoi choisir notre service de trancannage ?
Gain de productivité immédiat
Le trancannage réduit drastiquement les changements de rouleaux sur vos lignes de production. Moins d'interruptions signifie plus de temps de production effectif et un meilleur rendement global.
Bobine trancannée de grande longueur
Obtenez des bobines trancannées de 1 000 à 5 000 mètres selon le matériau, bien au-delà des formats standards disponibles dans le commerce. Une solution pensée pour les productions à haute cadence.
Compatibilité lignes automatisées
Les bobines trancannées sont conçues pour un déroulement automatique, fluide et continu. Elles s'intègrent parfaitement dans vos lignes automatisées sans modification de vos équipements existants.
Réduction des coûts opérationnels
Moins d'arrêts machine, moins de manipulation par vos opérateurs, moins de chutes de ruban en fin de rouleau. Le trancannage génère des économies durables sur l'ensemble de votre chaîne de production.
Multisupports
Notre atelier traite une grande variété de supports selon vos besoins spécifiques.
Expertise LIMA Adhésifs
Fort d'un parc de machines dédié et d'un savoir-faire reconnu, LIMA Adhésifs vous accompagne de la définition de vos besoins jusqu'à la livraison, avec un seul interlocuteur pour toutes vos transformations adhésives.
Supports traités en trancannage
Le trancannage : un levier industriel à haute valeur ajoutée
Le trancannage ne relève pas uniquement d'une optimisation technique. En permettant une alimentation continue sur lignes automatisées, il assure homogénéité et efficacité sur de grandes séries, réduit les coûts opérationnels et concilie performance logistique avec cohérence marketing pour les rubans imprimés personnalisés.
Grâce à notre parc de machines et au savoir-faire de LIMA Adhésifs, nous vous proposons une solution sur mesure adaptée à vos contraintes de production et vos exigences techniques, dans les meilleurs délais.
Besoin d'un trancannage sur mesure ?
Décrivez-nous vos besoins (type de support, longueur souhaitée, cadence de production) et nous vous proposons une solution adaptée avec un devis personnalisé.
Demander un devis gratuit