Bobinage de rubans adhésifs | Adaptez le format des rouleaux
Personnalisation adhésif

Bobinage de ruban adhésif sur mesure

Adaptez vos rubans adhésifs aux dimensions exactes de votre production. Grâce à notre savoir-faire et notre stock permanent de matière première, nous répondons à vos besoins dans les meilleurs délais.

Bobinage de ruban adhésif industriel sur mesure Rubix France

Le bobinage est une opération industrielle qui consiste à transformer une bobine mère (jumbo) en bobines filles (logs) adaptées aux besoins de production. Cette étape permet d’ajuster la longueur du ruban adhésif, qu’il soit simple face, double face ou en kraft (gommé ou d’emballage). Il s’agit d’une technique de mise en forme essentielle qui prépare le ruban adhésif pour les étapes suivantes de transformation ou d’utilisation.

Comment fonctionne le bobinage ?

1
Étape 1

La bobine mère (Jumbo)

Nous partons d'une bobine mère, aussi appelée jumbo. Elle est composée d'un mandrin (support d'enroulement) et d'un ruban adhésif continu. C'est la matière première de toutes nos transformations adhésives.

2
Étape 2

Alimentation de la machine

La bobine mère (jumbo) est placée sur l’arbre de la machine de bobinage. Une fois la machine mise en marche, elle se déroule automatiquement, entraînant l’enroulage progressif des bobines filles (logs).

3
Étape 3

Les bobines filles (Logs)

Les bobines filles, ou logs, sont enroulées aux longueurs souhaitées. Elles sont ensuite transmises au magasin ou aux autres ateliers pour d'éventuelles transformations complémentaires : tronçonnage, impression, découpe.

Supports que nous traitons

Ruban simple face
Adhésif constitué d’un support (film, papier, tissu, etc.) recouvert d’une seule couche de colle sur une seule face pour la réparation, le masquage, ou l'emballage en général.
Ruban double face
Adhésif constitué d'un support recouvert de colle sur les deux faces pour l'assemblage, la pose invisible et le collage structurel.
Kraft gommé
Ruban kraft à colle réactivée à l'eau, idéal pour la fermeture et le renforcement de colis.
Kraft emballage & Oléol
Papier kraft et kraft Oléol non adhésif pour des applications de protection de surface ou d'emballage.

Notre point fort : la réactivité

Réactifs par nature, nous répondons à vos besoins, même urgents, grâce à un stock permanent de matières premières sur plus de 10 000 m².

Nous adaptons vos rubans adhésifs, simples ou double face, aux exigences précises de votre production, avec une maitrise complète de notre chaîne de fabrication en France. Avec un interlocuteur dédié et une équipe d’experts engagés, nous vous garantissons qualité, rapidité et fiabilité à chaque étape.

10 000 m² De stock
116 Collaborateurs
100% Dimensions sur mesure

Bobinage, refendage et découpe : quelles différences ?

Bobinage
Notre service

Le bobinage permet de personnaliser vos rubans adhésifs en longueur afin de s’adapter parfaitement à vos contraintes de production. Cette solution vous aide à produire mieux, plus vite et plus efficacement, tout en optimisant vos coûts et vos performances industrielles.

Refendage

Le refendage est une découpe longitudinale qui transforme une bobine mère en plusieurs bobines plus étroites. Des lames positionnées sur toute la largeur du matériau permettent d'ajuster les largeurs en continu. Contrairement au bobinage qui organise la longueur, le refendage ajuste la largeur. Il est souvent enchaîné avec le bobinage pour produire des rouleaux aux dimensions finales exactes.

Découpe

La découpe est une opération transversale ou selon des formes spécifiques. Elle permet d'obtenir des longueurs précises, des formats particuliers : feuilles, étiquettes, pièces adhésives sur-mesure. Contrairement au refendage qui ajuste la largeur, la découpe définit la longueur ou la forme finale. Ces trois procédés sont souvent enchaînés dans les lignes industrielles pour transformer un matériau brut en produit fini.

Besoin d'un bobinage sur mesure ?

Décrivez-nous vos besoins (type de ruban, dimensions souhaitées, quantités) et nous vous proposons une solution adaptée avec un devis personnalisé.

Demander un devis gratuit
Réponse rapide
Devis personnalisé gratuit
Stock permanent disponible
Dimensions 100% adaptées