Adhésivage et complexage d'adhésifs industriels | Sur mesure
Personnalisation adhésif

Adhésivage et complexage de ruban adhésif sur mesure

Appliquez une masse adhésive sur n'importe quel support pour créer des complexes multicouches uniques. Notre atelier LIMA Adhésifs vous accompagne dans de nombreux secteur, de la maroquinerie à l'aéronautique.

Multisupports Solution sur-mesure Protection de surfaces
Atelier d'adhésivage et complexage de ruban adhésif sur mesure Rubix France, laminage multicouche industriel

L'adhésivage et le complexage consistent à laminer deux matières ensemble, l'une adhésive et l'autre non adhésive, pour créer un produit unique, conçu spécifiquement pour votre besoin. Cette opération peut se réaliser sur des rouleaux ou en formats, offrant une flexibilité totale pour vos lignes de production.

Comment fonctionne l'adhésivage et le complexage ?

1
Étape 1

Introduction des matières

Deux types de matières sont introduits dans la machine : une matière adhésive et une matière non adhésive. Le choix des supports dépend entièrement de votre besoin technique, qu'il s'agisse de toile, de feutrine, de tissu ou d'une matière plastique.

2
Étape 2

Laminage mécanique

Par une opération mécanique précise, la machine assemble les deux matières en les fusionnant. Ce procédé garantit une liaison homogène et durable entre les couches, quelle que soit la nature des supports traités.

3
Étape 3

Produit adhésif unique

Le résultat est un complexe adhésif sur mesure, conçu en fonction de votre problématique rencontrée. Il est livré en rouleaux ou en formats prédécoupés, prêt à intégrer votre processus de production.

Pourquoi choisir notre service d'adhésivage et complexage ?

01

Rendre n'importe quel support adhésif

L'adhésivage permet de déposer une masse adhésive sur tout type de matière non adhésive, ouvrant un champ d'application considérable, du bois au métal en passant par les textiles.

02

Complexes multicouches performants

Combinez les avantages de plusieurs matériaux pour obtenir des propriétés techniques spécifiques : résistance accrue, protection de surface, performance thermique ou acoustique.

03

Pose de protection de surfaces

Notre savoir-faire permet de réaliser la pose de protections de surfaces sur de nombreux matériaux, idéal pour les secteurs exigeant une protection lors du transport ou du montage.

04

Réduction des temps d'opération

En intégrant l'adhésif directement au support, vous simplifiez vos opérations de pose en atelier et réduisez significativement vos temps de manipulation et d'assemblage.

05

Optimisation de vos process industriels

Un complexe adhésif pensé pour votre application améliore la cohérence de votre chaîne de production et réduit les étapes intermédiaires, source d'économies durables.

06

Expertise multisectorielle

De la maroquinerie à l'aéronautique, en passant par l'imprimerie et les milieux du spectacle, notre savoir-faire couvre des secteurs très variés avec des exigences techniques élevées.

Les supports utilisés pour l'adhésivage et le complexage

Simple face et double face
Adhésif mono ou double face pour toutes applications d'assemblage et de fixation.
Feutrines
Adhésivage de feutrines pour la protection, la décoration et l'habillage de surfaces.
Toiles et tissus
Complexage de toiles et tissus pour applications techniques nécessitant résistance et souplesse.
Papiers
Adhésivage de papiers techniques et de masquage pour l'impression, l'emballage et l'industrie.
Matières plastiques
Traitement de films PET, PE, PP et autres matières plastiques pour la protection et la fixation.
Matières métalliques
Complexage de feuilles d'aluminium et autres matières métalliques pour applications techniques exigeantes.
Bois et cuirs
Adhésivage sur bois et cuirs pour la maroquinerie, l'ébénisterie et les arts du spectacle.
Supports spécifiques
Tout autre support peut être étudié sur demande. Contactez-nous pour analyser votre besoin sur-mesure.

Des secteurs d'activité très variés

Aéronautique

Automobile

Maroquinerie

Imprimerie

Milieux du spectacle

Industrie générale

Rendre adhésif tout type de support, c'est notre savoir-faire

L'atelier adhésivage et complexage de LIMA Adhésifs permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation de vos adhésifs. Grâce à notre parc de machines et notre expertise, nous créons des produits adhésifs uniques, conçus et réfléchis en fonction de votre problématique industrielle.

Un seul interlocuteur pour l'ensemble de vos transformations adhésives : adhésivage, complexage, tronçonnage, bobinage, impression, découpe. Nous gérons votre projet de bout en bout, dans les meilleurs délais.

10 000 m² De stock
1 Equipe d'expert
100% Solutions sur mesure

Adhésivage, complexage et laminage : quelles différences ?

Adhésivage

L'adhésivage consiste à déposer une masse adhésive sur un support qui n'en possède pas à l'origine. L'objectif est de rendre adhésif un matériau brut : tissu, papier, métal, plastique ou cuir. Le support conserve ses propriétés initiales tout en acquérant une face collante fonctionnelle. C'est la technique idéale pour créer des solutions de fixation sur mesure à partir de vos matières existantes.

Complexage

Le complexage, ou laminage, va plus loin : il assemble plusieurs couches de matériaux différents pour créer un produit multicouche aux propriétés combinées. On peut par exemple associer un film protecteur, une couche adhésive et un support technique pour obtenir un complexe haute performance. Cette technique est privilégiée pour les applications exigeant des caractéristiques mécaniques, thermiques ou acoustiques spécifiques.

Laminage

Le laminage désigne plus largement l'opération d'assemblage sous pression de plusieurs couches de matériaux. Il englobe à la fois l'adhésivage et le complexage, en insistant sur le procédé mécanique utilisé : deux rouleaux presseurs entraînent les matières ensemble pour les solidariser. Le terme laminage est souvent employé dans les contextes industriels pour désigner le process en lui-même, tandis qu'adhésivage et complexage décrivent le résultat obtenu selon la nature et le nombre de couches assemblées.

Besoin d'un adhésivage ou complexage sur mesure ?

Décrivez-nous votre besoin (type de support, application souhaitée, quantités) et nous vous proposons une solution adhésive adaptée avec un devis personnalisé.

Demander un devis gratuit
Réponse rapide
Devis personnalisé gratuit
Stock permanent disponible
Expertise multisectorielle