GISS Cutline

Filtres
Catégories
  • Usinage (4481)
  • Outillage & Métrologie (377)
  • Equipement (29)
  • Soudage (1)
  • 1Marque

    617 produit(s) avec 4 888 référence(s) :

    Pertinence
    • giss cutline :845784
    • rubix :G600-0337559
    • ean :3660338078224
    • Diamètre de perçage
      5 mm
    • Longueur totale
      86 mm
    • Longueur de coupe
      52 mm
    19,50 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :845886
    • rubix :G600-0337560
    • ean :3660338079238
    • Diamètre de perçage
      5 mm
    • Longueur totale
      86 mm
    • Longueur de coupe
      52 mm
    39,50 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832121
    • rubix :C600-0311431
    • ean :3660338050367
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    10,19 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861209
    • rubix :G600-0500216
    • ean :3660338160189
    • Nombre d'éléments
      25
    • Plage
      De Ø1 à Ø13
    • Incrément
      0,5 mm
    214,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :847231
    • rubix :G600-0349462
    • ean :3660338085970
    • Composition
      Ebavureur universel bleu + 1 lame HSS type Ø2,6-G2 montée / Porte outil pour lames Ø2,6 et Ø3,2 / 5 lames HSS type Ø3,2-G10 / 5 lames HSS type Ø2,6-G1.
    32,27 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :891940
    • rubix :G600-0784563
    • ean :3660338445576
    • Plage de mesure
      0-150 mm
    • Jauge
      Plate
    29,42 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :847279
    • rubix :G600-0349473
    • ean :3660338086335
    • Composition
      B/C/D/F/L
    • Nombre d'éléments
      5
    132,70 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832154
    • rubix :C600-0283725
    • ean :3660338050695
    • Diamètre de filetage
      5 mm
    • Pas
      0,80 mm
    • Profondeur du filetage
      15 mm
    12,22 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :860939
    • rubix :G600-0499955
    • ean :3660338157547
    • Diamètre de perçage
      5 mm
    • Longueur totale
      86 mm
    • Longueur de coupe
      52 mm
    27,80 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :845946
    • rubix :G600-0337471
    • ean :3660338079818
    • Nombre d'éléments
      25
    • Plage
      De Ø1 à Ø13
    • Incrément
      0,5 mm
    99,66 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861442
    • rubix :G600-0499495
    • ean :3660338162466
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    18,11 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861022
    • rubix :G600-0499523
    • ean :3660338158360
    • Nombre d'éléments
      25
    • Plage
      De Ø1 à Ø13
    • Incrément
      0,5 mm
    168,53 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :847141
    • rubix :G600-0349262
    • ean :3660338085260
    • Nombre d'éléments
      6
    • Plage
      6,3 to 20,5
    • Angle de chanfrein
      90 °
    104,15 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :885863
    • rubix :G600-0670615
    • ean :3660338391101
    • Carré min
      4,5 mm
    • Carré max
      8 mm
    • Taraud min
      M4
    22,27 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :844320
    • rubix :G600-0332609
    • ean :3660338069260
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :891946
    • rubix :G600-0784558
    • ean :3660338445620
    • Plage de mesure
      0-150 mm
    • Jauge
      Plate
    69,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861157
    • rubix :G600-0500166
    • ean :3660338159688
    • Diamètre de perçage
      14 mm
    • Longueur totale
      160 mm
    • Longueur de coupe
      108 mm
    21,41 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :863257
    • rubix :C600-6121825
    • ean :3660338178610
    • Type
      Fluide biologique
    161,97 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861458
    • rubix :G600-0499510
    • ean :3660338162619
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    22,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :847335
    • rubix :G600-0349270
    • ean :3660338085239
    • Angle de chanfrein
      90 °
    • Diamètre
      20,5 mm
    • Nombre de dents
      3
    24,83 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :847229
    • rubix :G600-0349461
    • ean :3660338085963
    • Composition
      Ø 3,2
    7,14 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :865117
    • rubix :G600-0531866
    • ean :3660338195112
    • Epaisseur
      0,1 mm
    • Largeur
      12,7 mm
    • Longueur
      5 m
    19,70 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :726901
    • rubix :C600-0283078
    • ean :3660338008818
    • Diamètre
      8 mm
    • Diamètre de pointe
      3 mm
    • Longueur totale
      50 mm
    9,71 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :847266
    • rubix :G600-0349198
    • ean :3660338086236
    • Diamètre queue
      6 mm
    • Forme de la tête
      Forme C
    • Longueur totale
      70 mm
    43,57 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 617